品番 : EA468Y-13
品名 : 150mm バルブボックス
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 626-300-150 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 150 | 外径 | 200mm |
| 内径 | 166mm | 奥行 | 228mm |
| 高さ | 55mm | 材質 | PVC |
| 人通行 | 可 | ||
| VP・VU管兼用(接着式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468Y-11 100mm バルブボックス |
| EA468Y-12 125mm バルブボックス |
| EA468Y-13 150mm バルブボックス |
