品番 : EA468YA-12
品名 : Rp1/2” 水栓柱(ステンレス製/60角/下給水)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 624-121 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | Rp1/2” |
| 対辺 | 60mm | 全長 | 900mm |
| 仕様 | 下給水 | 材質 | 表面:ステンレス(SUS304) 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様) |
| ヘアライン仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468YA-11 Rp1/2” 水栓柱(ステンレス製/60角/横給水) |
| EA468YA-12 Rp1/2” 水栓柱(ステンレス製/60角/下給水) |
