品番 : EA469A
品名 : シリホスフィーダー
仕様
取付ねじサイズ | 3/4”PT(20A) | ||
---|---|---|---|
水圧0.2MPa(2kgf/c㎡)以下 | |||
シリホス1kg入 | |||
水道、ボイラー、温水ヒーター、エアコン冷却水配管の腐食防止、赤水防止に(スケールから配管内部を保護します。) | |||
サイズ | 100×139×320(H)mm | ||
●冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,600 円(税抜)/ 65,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 00:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0049ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA469A-1 : 1.0kg シリホス(EA469A用) |