詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AB-10AA

品名 : Rc1" x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFRS-2515
段落 2段落ち 全長 42mm
呼び径 25×15 ねじサイズ Rc1”×Rc1/2”
材質 ステンレス(SCS13) 規格 JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズが異なる配管に使用
埋設OK
溶接不可
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/26 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1055ページ
バリエーション一覧
EA469AB-3AA Rc3/8" x Rc1/8" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-4AA Rc1/2" x Rc1/4" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-6AA Rc3/4" x Rc3/8" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-10AA Rc1" x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-12AA Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-15AA Rc1・1/2"x Rc1" 異径ソケット(ステンレス製)
EA469AB-20AA Rc2" x Rc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top