品番 : EA469AB-12BA
品名 : Rc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFRS-3215 |
|---|---|---|---|
| 段落 | 3段落ち | 全長 | 48mm |
| 呼び径 | 32×15 | ねじサイズ | Rc1 1/4”×Rc1/2” |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | ||
| ねじサイズが異なる配管に使用 | |||
| 埋設OK | |||
| 溶接不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1055ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469AB-6BA Rc3/4" x Rc1/4" 異径ソケット(ステンレス製) |
| EA469AB-12BA Rc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製) |
| EA469AB-15BA Rc1・1/2"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製) |
| EA469AB-20BA Rc2" x Rc1" 異形ソケット(ステンレス製) |
