品番 : EA469AB-303AA
品名 : Rc 3/8" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SMRS-1006 |
---|---|---|---|
段落 | 2段落ち | 全長 | 28mm |
呼び径 | 10×6 | ねじサイズ | Rc3/8”×Rc1/8” |
材質 | ステンレス(SCS14) | 規格 | JIS B 2308 |
最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
ねじサイズが異なる配管に使用 | |||
埋設OK | |||
溶接不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/22 14:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1100ページ |