品番 : EA469AC-10A
品名 : Rc1" 90°エルボ(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFL4-25 |
---|---|---|---|
呼び径 | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
長さ | 38mm | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | 材質 | ステンレス(SCS13) |
規格 | JIS B 2308 | ||
90°配管に使用 | |||
埋設OK | |||
溶接不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1098ページ |