品番 : EA469AD-12A
品名 : Rc1・1/4"x Rc1" 90°異径エルボ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFRL-3225 |
|---|---|---|---|
| 段落 | 1段落ち | 長さ | 40×42mm |
| 呼び径 | 32×25 | ねじサイズ | Rc1 1/4”×Rc1” |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | 規格 | JIS B 2308 |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| ねじサイズが異なる90°配管に使用 | |||
| 埋設OK | |||
| 溶接不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1055ページ | ||||
