品番 : EA469AF-310AA
品名 : Rc 1"x Rc 1"x Rc 1/2" 異径チーズ(SUS製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SMRT-251525 |
|---|---|---|---|
| 段落 | 2段落ち | 全長 | 64mm |
| 呼び径 | 25×25×15 | ねじサイズ | Rc1”×Rc1”×Rc1/2” |
| 材質 | ステンレス(SCS14) | 規格 | JIS B 2308 |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| ねじサイズが異なる分岐配管に使用 | |||
| 埋設OK | |||
| 溶接不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
