詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AG-15A

品名 : Rc1・1/2" ユニオン(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFU-40
呼び径 40 ねじサイズ Rc1 1/2
対辺 78mm 全長 60mm
最高許容圧力(使用温度範囲) 冷温水・蒸気:2.0MPa(-20℃~220℃)
油:1.3MPa(-20℃~180℃)
材質 ステンレス(SCS13)
パッキン:耐熱ノンアスベスト
規格 JIS B 2308
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
埋設OK
溶接不可
【耐熱ノンアスベストパッキンに関する注意事項】
・パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
・ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
・配管の曲がり等を考慮しない場合、当メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクは30N・mです。
追加説明
カタログ価格

4,440 (税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/13 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1056ページ
バリエーション一覧
EA469AG-1A Rc1/8" ユニオン(ステンレス製)
EA469AG-2A Rc1/4" ユニオン(ステンレス製)
EA469AG-3A Rc3/8" ユニオン(ステンレス製)
EA469AG-4A Rc1/2" ユニオン(ステンレス製)
EA469AG-6A Rc3/4" ユニオン(ステンレス製)
EA469AG-10A Rc1" ユニオン(ステンレス製)
EA469AG-12A Rc1・1/4" ユニオン(ステンレス製)
EA469AG-15A Rc1・1/2" ユニオン(ステンレス製)
EA469AG-20A Rc2" ユニオン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top