品番 : EA469AH-306A
品名 : R 3/4" ニップル(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SMN-20 |
---|---|---|---|
呼び径 | 20 | ねじサイズ | R3/4” |
全長 | 47mm | 六角対辺 | 28mm |
最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
材質 | ステンレス(SCS14) | 規格 | JIS B 2308 |
配管や機器への接続に使用 | |||
埋設OK | |||
溶接不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/26 05:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1100ページ |