品番 : EA469AM-6B
品名 : R3/4" x Rc1/2" ブッシング(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFB-2015 |
|---|---|---|---|
| 段落 | 1段落ち | 規格 | JIS B 2308 |
| 呼び径 | オス:20 メス:15 |
ねじサイズ | オス:R3/4” メス:Rc1/2” |
| 六角対辺 | 29mm | 全長 | 24mm |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | ||
| ねじのサイズ変換に使用 | |||
| 埋設OK | |||
| 溶接不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/11/16 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1056ページ | ||||
