品番 : EA469AN-301A
品名 : Rc 1/8" 45゚エルボ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SML3-06 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 6 | ねじサイズ | Rc1/8” |
| 長さ | 16mm | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | 材質 | ステンレス(SCS14) |
| 規格 | JIS B 2308 | ||
| 45°配管に使用 | |||
| 溶接不可 | |||
| 埋設OK | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1056ページ | ||||
