詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AP-6A

品名 : Rc3/4"x R3/4" ストリートエルボ(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFL2-20
呼び径 20 ねじサイズ Rc3/4”×R3/4”
長さ 47×32mm 最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 材質 ステンレス(SCS13)
規格 JIS B 2308
90°配管に使用
埋設OK
溶接不可
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/09 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1055ページ
バリエーション一覧
EA469AP-1A Rc1/8"x R1/8" ストリートエルボ(ステンレス製)
EA469AP-2A Rc1/4"x R1/4" ストリートエルボ(ステンレス製)
EA469AP-3A Rc3/8"x R3/8" ストリートエルボ(ステンレス製)
EA469AP-4A Rc1/2"x R1/2" ストリートエルボ(ステンレス製)
EA469AP-6A Rc3/4"x R3/4" ストリートエルボ(ステンレス製)
EA469AP-10A Rc1" x R1" ストリートエルボ(ステンレス製)
EA469AP-12A Rc1・1/4"xR1・1/4" ストリートエルボ(ステンレス製)
EA469AP-15A Rc1・1/2"xR1・1/2" ストリートエルボ(ステンレス製)
EA469AP-20A Rc2" x R2" ストリートエルボ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top