詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AR-315A

品名 : Rc1・1/2" クロス継手(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SMX-40
呼び径 40 ねじサイズ Rc1 1/2”
全長 96mm 最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 材質 ステンレス(SCS14)
規格 JIS B 2308
三方分岐配管に使用可能
埋設OK
溶接不可
追加説明
カタログ価格

9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA469AR-301A Rc 1/8" クロス継手(ステンレス製)
EA469AR-302A Rc 1/4" クロス継手(ステンレス製)
EA469AR-303A Rc 3/8" クロス継手(ステンレス製)
EA469AR-304A Rc 1/2" クロス継手(ステンレス製)
EA469AR-306A Rc 3/4" クロス継手(ステンレス製)
EA469AR-310A Rc 1 " クロス継手(ステンレス製)
EA469AR-312A Rc1・1/4" クロス継手(ステンレス製)
EA469AR-315A Rc1・1/2" クロス継手(ステンレス製)
EA469AR-320A Rc 2 " クロス継手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top