品番 : EA469AZ-104
品名 : R1/2"xG1/2" ニップル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFG-13 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 13 | ねじサイズ | R1/2”×G1/2” |
| 全長 | 30mm | 六角対辺 | 22mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | ||
| 配管や機器への接続に使用可能 | |||
| 埋設OK | |||
| 溶接不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/09/16 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1056ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469AZ-104 R1/2"xG1/2" ニップル(ステンレス製) |
| EA469AZ-106 R3/4"xG3/4" ニップル(ステンレス製) |
| EA469AZ-110 R 1" x G 1" ニップル(ステンレス製) |
