詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469B-10A

品名 : Rc 1" x Rc 1" ソケット(1個)

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水
最高使用圧力 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄製
呼び径 25A ねじサイズ Rc1”
全長 45mm 入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
リブ付きソケット
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※蒸気には黒継手を推奨します
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/29 12:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA469B-2A Rc 1/4" x Rc 1/4" ソケット(1個)
EA469B-3A Rc 3/8" x Rc 3/8" ソケット(1個)
EA469B-4A Rc 1/2" x Rc 1/2" ソケット(1個)
EA469B-6A Rc 3/4" x Rc 3/4" ソケット(1個)
EA469B-10A Rc 1" x Rc 1" ソケット(1個)
EA469B-12 Rc1・1/4"xRc1・1/4" ソケット(1個)
EA469B-15 Rc1・1/2"xRc1・1/2" ソケット(1個)
EA469B-20 Rc 2" x Rc 2" ソケット(1個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top