詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BC-112

品名 : Rc1・1/4"xRc1・1/4" 45゚エルボ

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水
最高使用圧力 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄
呼び径 32A ねじサイズ Rc1・1/4”
中心から端面距離 34mm 入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
45°エルボ(バンド付き)
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※蒸気には黒継手を推奨します
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1053ページ
バリエーション一覧
EA469BC-102 Rc 1/4" x Rc 1/4" 45゚エルボ
EA469BC-103 Rc 3/8" x Rc 3/8" 45゚エルボ
EA469BC-104 Rc 1/2" x Rc 1/2" 45゚エルボ
EA469BC-106 Rc 3/4" x Rc 3/4" 45゚エルボ
EA469BC-110 Rc 1" x Rc 1" 45゚エルボ
EA469BC-112 Rc1・1/4"xRc1・1/4" 45゚エルボ
EA469BC-115 Rc1・1/2"xRc1・1/2" 45゚エルボ
EA469BC-120 Rc 2" x Rc 2" 45゚エルボ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:34mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top