詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BF-3

品名 : Rc 1" x Rc 3/4" x Rc 1" 異径チーズ

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水
最高使用圧力 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄製
呼び径 25A×25A×20A ねじサイズ Rc1”×Rc1”×Rc3/4”
中心から端面距離 34mm・35mm 入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
径違いチーズ(枝径だけが異なる)
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※蒸気には黒継手を推奨します
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/13 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1053ページ
バリエーション一覧
EA469BF-1 Rc 3/4" x Rc 1/2" x Rc 3/4" 異径チーズ
EA469BF-2 Rc 1" x Rc 1/2" x Rc 1" 異径チーズ
EA469BF-3 Rc 1" x Rc 3/4" x Rc 1" 異径チーズ
EA469BF-4 Rc1・1/4"x Rc 3/4"x Rc1・1/4" 異径チーズ
EA469BF-5 Rc1・1/4"x Rc 1" x Rc1・1/4" 異径チーズ
EA469BF-6 Rc1・1/2"x Rc 1" x Rc1・1/2" 異径チーズ
EA469BF-7 Rc1・1/2"xRc1・1/4"xRc1・1/2" 異径チーズ
EA469BF-8 Rc 2" x Rc1・1/4"x Rc 2" 異径チーズ
EA469BF-9 Rc 2" x Rc1・1/2"x Rc 2" 異径チーズ
EA469BF-101 Rc 3/8" x Rc 1/4" x Rc 3/8" 異径チーズ
EA469BF-102 Rc 1/2" x Rc 1/4" x Rc 1/2" 異径チーズ
EA469BF-103 Rc 1/2" x Rc 3/8" x Rc 1/2" 異径チーズ
EA469BF-104 Rc 3/4" x Rc 3/8" x Rc 3/4" 異径チーズ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ①②:Rc1”   ③Rc3/4”\nA:34mm    B:35mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top