詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BG-6

品名 : Rc 3/4" x Rc 3/4" ユニオン

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水
最高使用圧力 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄製
呼び径 20A ねじサイズ Rc3/4”
全長 48.5mm ツバ二面幅 33mm
ナット二面幅 49mm 入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
ユニオン(F形)
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ガスケット付き
※ガスケットは一般用ですので温水・蒸気など高温流体や特殊用途に使用の場合は適切なガスケットを選定の上使用してください
※ユニオンは日常の点検や増し締め作業などの出来る場所にのみ使用してください
※蒸気には黒継手を推奨します。
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/01 11:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1053ページ
バリエーション一覧
EA469BG-2 Rc 1/4" x Rc 1/4" ユニオン
EA469BG-3 Rc 3/8" x Rc 3/8" ユニオン
EA469BG-4 Rc 1/2" x Rc 1/2" ユニオン
EA469BG-6 Rc 3/4" x Rc 3/4" ユニオン
EA469BG-10 Rc 1" x Rc 1" ユニオン
EA469BG-12 Rc1・1/4"xRc1・1/4" ユニオン
EA469BG-15 Rc1・1/2"xRc1・1/2" ユニオン
EA469BG-20 Rc 2" x Rc 2" ユニオン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top