詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BH-110B

品名 : Rc 3/4" x R 1" ブッシング

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄製
呼び径 25A×20A ねじサイズ R1”×Rc3/4”
全長 27mm 六角二面幅 38mm
入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
ブッシング
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※蒸気には黒継手を推奨します
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA469BH-102 Rc 1/8" x R 1/4" ブッシング
EA469BH-103A Rc 1/8" x R 3/8" ブッシング
EA469BH-103B Rc 1/4" x R 3/8" ブッシング
EA469BH-104A Rc 1/4" x R 1/2" ブッシング
EA469BH-104B Rc 3/8" x R 1/2" ブッシング
EA469BH-106A Rc 3/8" x R 3/4" ブッシング
EA469BH-106B Rc 1/2" x R 3/4" ブッシング
EA469BH-110A Rc 1/2" x R 1" ブッシング
EA469BH-110B Rc 3/4" x R 1" ブッシング
EA469BH-112A Rc3/4"x R 1・1/4" ブッシング
EA469BH-112B Rc1"x R 1・1/4" ブッシング
EA469BH-115A Rc1"x R 1・1/2" ブッシング
EA469BH-115B Rc1・1/4"xR1・1/2" ブッシング
EA469BH-120A Rc1・1/4" x R 2" ブッシング
EA469BH-120B Rc1・1/2" x R 2" ブッシング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top