詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BH-206A

品名 : R 3/4" x R 3/8" 異径ニップル

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水
最高使用圧力 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄製
呼び径 20A×10A ねじサイズ R3/4”×R3/8”
全長 42mm 六角二面幅 32mm
入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
※ニップルの内部形状についてはストレートまたはぬすみ形状となります
※蒸気には黒継手を推奨します
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/16 12:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1053ページ
バリエーション一覧
EA469BH-203 R 3/8" x R 1/4" 異径ニップル
EA469BH-204A R 1/2" x R 1/4" 異径ニップル
EA469BH-204B R 1/2" x R 3/8" 異径ニップル
EA469BH-206A R 3/4" x R 3/8" 異径ニップル
EA469BH-206B R 3/4" x R 1/2" 異径ニップル
EA469BH-210A R 1" x R 1/2" 異径ニップル
EA469BH-210B R 1" x R 3/4" 異径ニップル
EA469BH-212A R1・1/4"x R 3/4" 異径ニップル
EA469BH-212B R 1・1/4" x R 1" 異径ニップル
EA469BH-215A R 1・1/2" x R 1" 異径ニップル
EA469BH-215B R1・1/2"xR1・1/4" 異径ニップル
EA469BH-220A R 2" x R 1・1/4" 異径ニップル
EA469BH-220B R 2" x R 1・1/2" 異径ニップル
EA469BH-225A R 2・1/2" x R 2" 異径ニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top