品番 : EA469BJ-104
品名 : R 1/2" プラグ
仕様
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 適用流体 | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa |
材質 | 黒心可鍛鋳鉄製 |
| 呼び径 | 15A | ねじサイズ | R1/2” |
| 二面幅 | 14mm | 高さ | 10mm |
| 入数 | 1個 | ||
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301) | |||
| プラグ | |||
| 適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) |
|||
| ※プラグのぬすみの形状は呼びにより異なります | |||
| ※蒸気には黒継手を推奨します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/09/13 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1053ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469BJ-104 R 1/2" プラグ |
| EA469BJ-106 R 3/4" プラグ |
| EA469BJ-110 R 1" プラグ |
| EA469BJ-112 R 1・1/4" プラグ |
| EA469BJ-115 R 1・1/2" プラグ |
| EA469BJ-120 R 2" プラグ |
| EA469BJ-125 R 2・1/2" プラグ |
| EA469BJ-130 R 3" プラグ |
