詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BK-3

品名 : Rc 3/8" 組フランジ

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄製
呼び径 10A ねじサイズ Rc3/8”
外径 69mm 締付ボルト M10×3穴
入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
組みフランジ
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※組みフランジのガスケットは付いておりません
 流体の種類・温度・圧力によって選定してください
※蒸気には黒継手を推奨します
追加説明
カタログ価格

4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 17:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1053ページ
バリエーション一覧
EA469BK-3 Rc 3/8" 組フランジ
EA469BK-4 Rc 1/2" 組フランジ
EA469BK-6 Rc 3/4" 組フランジ
EA469BK-10 Rc 1" 組フランジ
EA469BK-12 Rc 1・1/4" 組フランジ
EA469BK-15 Rc 1・1/2" 組フランジ
EA469BK-20 Rc 2" 組フランジ
EA469BK-25 Rc 2・1/2" 組フランジ
EA469BK-30 Rc 3" 組フランジ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top