詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BM-52

品名 : R3/4"xG3/4" バルブアダプター

仕様

メーカー カクダイ 型番 6427M-20x20
呼 20×20 ねじ径(オス×メス) R3/4×G3/4
全長 30mm 材質 黄銅(クロムメッキ)
パッキンなし
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1098ページ
バリエーション一覧
EA469BM-51 R1/2"xG1/2" バルブアダプター
EA469BM-52 R3/4"xG3/4" バルブアダプター
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top