品番 : EA469BP-31
品名 : W26-20TxG3/4" 水栓パイプ用アダプター
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 791-404 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | オス:W26山20 メス:G3/4 |
材質 | 黄銅 |
| G3/4ネジ(海外製水栓など)に、W26山20ネジのパイプを取付けるアダプター | |||
| 標準径16・18mmのパイプが使用可能になります。 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469BP-31 W26-20TxG3/4" 水栓パイプ用アダプター |
| EA469BP-30 W26-20TxG1/2" 水栓パイプ用アダプター |
