詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BR-16

品名 : G 3/4"xG 3/4" 逆止弁(水栓金具用)

仕様

メーカー カクダイ 型番 0336-20
呼 20 ねじ径 オス:G3/4
メス:G3/4
全長 24.5mm 材質 黄銅、POM(弁体)
使用圧力 0.05~0.75MPa 使用温度 1~60℃
水栓金具用
パッキン付き
※弁体には向きがあるため、取付ける際はご注意ください。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 03:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1097ページ
バリエーション一覧
EA469BR-14 G 1/2"xG 1/2" 逆止弁(水栓金具用)
EA469BR-16 G 3/4"xG 3/4" 逆止弁(水栓金具用)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top