品番 : EA469BR-67
品名 : G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(7L/分)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6207-7 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 一次側(入側)オス:G1/2” 二次側(出側)メス:G1/2” |
全長 | 31mm |
| 流量 | 7L/分 | 使用温度 | 1~40℃ |
| 材質 | 黄銅、POM | ||
| 立水栓の支持金具の先端や、ユニット取出し金具のネジ部など、給水ホースとの接続箇所に取付可能。 | |||
| オスねじ側からメスねじ側への一方通行です。 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1097ページ | ||||
代替品
![]() |
|

