品番 : EA469EH-130
品名 : Rc 2" x700mm フレキチューブ(SUSユニオン/溶接)
仕様
メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1000/SUS304-50A |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 50 | ねじサイズ(Rc) | 2” |
対辺(mm) | 93 | 全長(mm) | 700 |
材質 | チューブ:SUS304 ユニオン:SCS13(SUS304) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:PTFE |
使用圧力 | 1.0MPa |
適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る |
使用温度 | -40~200℃ |
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。 | |||
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。 | |||
配管誤差調整・変位吸収 | |||
※ねじれは吸収できません。 | |||
圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能 | |||
特殊継手や両端の金具違いの製作が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 21:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1110ページ |