品番 : EA469EK-50
品名 : Rc 2" x400mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
仕様
メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1100F-50A |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 50 | ねじサイズ(Rc) | 2” |
対辺(mm) | 94 | 全長(mm) | 400 |
材質 | チューブ:SUS304 ユニオン:FCMB ブレード:SUS304 プレスリング:SS400 MK金具:SS400 ガスケット:T/#1995 |
使用圧力 | 1.0MPa |
適用流体 | 水・油・空気・蒸気・ガス | 使用温度 | -10~100℃ |
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。 | |||
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。 | |||
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 | |||
※ねじれは吸収できません。 | |||
カシメタイプ | |||
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いている |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 14:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1110ページ |