詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469EP-104

品名 : R1・1/2"xRc1・1/2"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)

仕様

メーカー 南国フレキ工業 型番 NK-1900-40A
呼称 40A ねじサイズ R 1-1/2”×Rc 1-1/2”
対辺 79mm 全長 600mm
適用流体 水・油・空気・蒸気 使用温度 -10~200℃
使用圧力 1.0MPa 材質 チューブ:SUS304
メスユニオン:炭素鋼(FCMB)
ブレード:SUS304
ユニオンカラー:SUS304
ガスケット:T/#1995
ブレードリング止め:SUS304
オスニップル:炭素鋼(SS400 or FCMB)
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/07 13:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1098ページ
バリエーション一覧
EA469EP-3 R 3/8"x Rc 3/8"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-4 R 1/2"x Rc 1/2"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-6 R 3/4"x Rc 3/4"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-10 R 1" x Rc 1" x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-12 R1・1/4"xRc1・1/4"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-14 R1・1/2"xRc1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-20 R 2" x Rc 2" x300mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-33 R 3/8"x Rc 3/8"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-34 R 1/2"x Rc 1/2"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-36 R 3/4"x Rc 3/4"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-40 R 1" x Rc 1" x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-42 R1・1/4"xRc1・1/4"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-44 R1・1/2"xRc1・1/2"x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-50 R 2" x Rc 2" x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-63 R 3/8"x Rc 3/8"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-64 R 1/2"x Rc 1/2"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-66 R 3/4"x Rc 3/4"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-70 R 1" x Rc 1" x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-72 R1・1/4"xRc1・1/4"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-74 R1・1/2"xRc1・1/2"x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-80 R 2" x Rc 2" x500mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-93 R 3/8"x Rc 3/8"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-94 R 1/2"x Rc 1/2"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-96 R 3/4"x Rc 3/4"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-100 R 1" x Rc 1" x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-102 R1・1/4"xRc1・1/4"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-104 R1・1/2"xRc1・1/2"x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-110 R 2" x Rc 2" x600mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-113 R 3/8"x Rc 3/8"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-114 R 1/2"x Rc 1/2"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-116 R 3/4"x Rc 3/4"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-120 R 1" x Rc 1" x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-122 R1・1/4"xRc1・1/4"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-124 R1・1/2"xRc1・1/2"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
EA469EP-130 R 2" x Rc 2" x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top