詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469ET-124

品名 : 1/2" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)

仕様

メーカー 南国フレキ工業 型番 NK-3100-SS-15A
用途 配管誤差調整・変位吸収
※ねじれは吸収できません。
呼び径(A呼称) 15
呼び径(B呼称) 1/2” 外径 95mm
全長 700mm クラス 10K
規格 JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ 適用流体 水・油・空気・薬品・蒸気
※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
使用温度 -10~300℃ 最高圧力 1.0MPa
材質 チューブ:SUS304
ブレード:SUS304
カラー:SUS304
ルーズフランジ:SS400
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。
追加説明
カタログ価格

5,230 (税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/07 14:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1098ページ
バリエーション一覧
EA469ET-4 1/2" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-6 3/4" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-10 1" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-12 1・1/4"x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-14 1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-20 2" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-34 1/2" x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-36 3/4" x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-40 1" x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-42 1・1/4"x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-44 1・1/2"x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-50 2" x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-64 1/2" x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-66 3/4" x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-70 1" x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-72 1・1/4"x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-74 1・1/2"x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-80 2" x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-94 1/2" x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-96 3/4" x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-100 1" x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-102 1・1/4"x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-104 1・1/2"x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-110 2" x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-124 1/2" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-126 3/4" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-130 1" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-132 1・1/4"x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-134 1・1/2"x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
EA469ET-140 2" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top