品番 : EA469FA-12A
品名 : 1・1/4" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)
仕様
| 呼び径 | 32A(1・1/4) | 呼び厚さ | Sch.10S |
|---|---|---|---|
| 外径 | 42.7mm | 内径 | 37.1mm |
| 厚さ | 2.8mm | 中心から端面距離 | 47.6mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約210g |
| 最高使用温度 | 200℃ | ||
| 突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
| 90°エルボ(ロング) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
