詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FH-4A

品名 : 1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

仕様

フランジ形状 板フランジ 呼び圧力 5K
材質 SUSF304 呼び 15(1/2)
外径 80mm ボルト中心円径 60mm
ボルト穴径 12mm ボルト穴数 4
内径 22.2mm 適用管外径 21.7mm
フランジ厚 9mm 適用規格 JIS B2220
重量 約300g 最高使用温度 200℃
スリップオン溶接式板フランジ
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1058ページ

代替品

EA469FJ-4A
バリエーション一覧
EA469FH-4A 1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-6A 3/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-8A 1" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-12A 1・1/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-14A 1・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
EA469FH-24A 2・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:80mm   C:60mm   d0:22.2mm\nh:12mm    t:9mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top