詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FK-20A

品名 : 2" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

仕様

フランジ形状 閉止フランジ 呼び圧力 5K
材質 SUSF304 呼び 50(2)
外径 130mm ボルト中心円径 105mm
ボルト穴径 15mm ボルト穴数 4
内径 61.1mm 適用管外径 60.5mm
フランジ厚 14mm 適用規格 JIS B2220
重量 約1380g 最高使用温度 200℃
追加説明
カタログ価格

3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 10:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1058ページ

代替品

EA469FL-20A
バリエーション一覧
EA469FK-20A 2" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FK-30A 3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:130mm    C:105mm\nh:15mm    t:14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top