品番 : EA469GC-6
品名 : 3/4" 溶接 45゚エルボ
仕様
| 呼 | A呼称:20 B呼称:3/4 |
外径 | 27.2mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 21.6mm | 厚み | 2.8mm |
| サイズ | 15.8mm | 重量 | 約50.5g |
| 最高圧力 | 25K | 使用圧力範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | ||
| 突合せ溶接式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/16 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
