品番 : EA469GD-4
品名 : 1/2" 溶接チーズ
仕様
| 呼 | A呼称:15 B呼称:1/2 |
外径 | 21.7mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 16.1mm | 厚み | 2.8mm |
| 重量 | 約85g | 最高圧力 | 25K |
| 使用温度範囲 | 0~350℃ | 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) |
| 突合せ溶接式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469GD-4 1/2" 溶接チーズ |
| EA469GD-6 3/4" 溶接チーズ |
| EA469GD-8 1" 溶接チーズ |
| EA469GD-12 1・1/4" 溶接チーズ |
| EA469GD-14 1・1/2" 溶接チーズ |
| EA469GD-20 2" 溶接チーズ |
| EA469GD-24 2・1/2" 溶接チーズ |
ウェブカタログ画像
拡大
