詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469HH-15

品名 : 50Ax40AxRc1・1/2"径違いメネジチーズ/メカニカル継手

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 商品名 ハイパワーロック
使用流体 水・油・空気・都市ガス、LPG(※) 最高使用圧力 水・空気・油:1.0MPa
都市ガス・LPG:0.3MPa
材質 本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)
ロックリング・カラー:鋼
パッキン:NBR
呼び 50A×40A
ねじサイズ Rc1・1/2” ナット二面幅 89×76mm
ナット高さ 24×24mm 端面間寸法 70.5mm
使用温度範囲 -10℃~60℃(水の場合0℃~40℃) 管の差し込み長さ 47×47mm
標準締付トルク 160×140N・m
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)径違いめねじチーズ
【適用管種】
鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)
塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)
ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)
※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません
※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです
※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です
※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください
追加説明
カタログ価格

9,440 (税抜)/ 10,384 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 21:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1058ページ
バリエーション一覧
EA469HH-1 20Ax15AxRc1/2" 径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-2 25Ax15AxRc1/2" 径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-3 25Ax20AxRc3/4" 径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-5 32Ax20AxRc3/4" 径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-6 32A x25A xRc1" 径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-9 40A x25A xRc1" 径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-10 40Ax32AxRc1・1/4"径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-14 50Ax32AxRc1・1/4"径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-15 50Ax40AxRc1・1/2"径違いメネジチーズ/メカニカル継手
EA469HH-16 65A x50A xRc2" 径違いメネジチーズ/メカニカル継手
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:70.5mm   B:60mm\nX:60mm    Rc:1・1/2”

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top