品番 : EA469SC-8A
品名 : Rc 1" [透視式]サイトグラス(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ワシノ機器 | 型番 | GE13S |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25A | ねじサイズ | Rc1” |
| 使用ガラス | 強化ガラス | 材質 | ボディ:SCS13A(ステンレス鋳鋼) ※詳細は添付図面をご確認ください。 |
| 重量 | 約2.0kg | 最高使用圧力 | 1.0MPa・G |
| 最高使用温度 | 150℃ | ||
| サイトグラスの中が空洞になっており、流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。 | |||
| 液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/02 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469SC-3A Rc3/8"[透視式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SC-4A Rc1/2"[透視式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SC-6A Rc3/4"[透視式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SC-8A Rc 1" [透視式]サイトグラス(ステンレス製) |

※カバーのボルト固定箇所が変更されています。