品番 : EA469SD-3A
品名 : Rc3/8"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ワシノ機器 | 型番 | GEF13S |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 10A | ねじサイズ | Rc3/8” |
| 使用ガラス | 強化ガラス | 材質 | ボディ:SCS13A(ステンレス鋳鋼) ※詳細は添付図面をご確認ください。 |
| 重量 | 約0.6kg | 最高使用圧力 | 1.0MPa・G |
| 最高使用温度 | 150℃ | ||
| スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。 | |||
| 流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469SD-3A Rc3/8"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SD-4A Rc1/2"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SD-6A Rc3/4"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |

※カバーのボルト固定箇所が変更されています。