品番 : EA470AE-6
品名 : Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UTK-20A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20A | ねじサイズ | Rc3/4” |
| 最高使用圧力 | 水・油・ガス(-30~40℃):4.12MPa | 材質 | ボディ:ステンレス鋼(SCS13A) |
| 使用温度範囲 | -30℃~230℃ | 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| レデューストボア型 | |||
| レバーハンドル | |||
| RoHS相当品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/13 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
