詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AG-4

品名 : Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UTFM-15A
呼び径 15A ねじサイズ Rc1/2”
最高使用圧力 水・油・ガス(-30~40℃):6.86MPa 材質 ボディ:ステンレス鋼(SCS14A)
ガスケット:PTFE
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 使用温度範囲 -30℃~200℃
フルボア型
レバーハンドル
RoHS相当品
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
追加説明
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 10:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1062ページ
バリエーション一覧
EA470AG-4 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)
EA470AG-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)
EA470AG-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)
EA470AG-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)
EA470AG-14 Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)
EA470AG-20 Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top