詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AM-3

品名 : Rc3/8"x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

仕様

メーカー オーエヌ工業(ONK) 型番 N-611(F/H型)
呼び径 3/8 ねじサイズ Rc3/8”
タケノコ径 11mm 適応流体 水・空気・油
最高使用圧力 2.0MPa 材質 ステンレス(SUS304)
使用温度 0~110℃ ボディ全長 73mm
レデュースドボア型
レバーハンドル(塩化ビニルコーティング)
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/13 10:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1062ページ
バリエーション一覧
EA470AM-2 Rc1/4"x 9mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)
EA470AM-3 Rc3/8"x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)
EA470AM-4 Rc1/2"x14mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)
EA470AM-6 Rc3/4"x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)
EA470AM-10 Rc 1" x27mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top