品番 : EA470AP-3
品名 : R 3/8"x11mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型)
仕様
| メーカー | オーエヌ工業(ONK) | 型番 | N-611(M/H型) |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 3/8” | ねじサイズ | R3/8” |
| タケノコ径 | 11mm | 適応流体 | 水・空気・油 |
| 最高使用圧力 | 2.0MPa | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 使用温度 | 0~110℃ | ボディ全長 | 74.5mm |
| レデューストボア型 | |||
| レバーハンドル(塩化ビニルコーティング) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
