品番 : EA470BD-2
品名 : Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FF2-08 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 8 | 取付ねじ | Rc1/4” |
| 全長 | 37mm | 最小内径 | 8mm |
| 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 4.2MPa(-15~70℃) 0.5MPa(~150℃) |
| 流量(CV値) | 4 | 材質 | 真鍮 |
| 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管可能 | |||
| 肉厚設計で耐圧性能UP | |||
| 埋設不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/13 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470BD-2 Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮) |
| EA470BD-3 Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮) |
| EA470BD-4 Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮) |
| EA470BD-6 Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮) |
| EA470BD-10 Rc 1" ボールバルブ(真鍮) |
