品番 : EA470BE-10
品名 : Rc 1" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | G-FF-T25 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25 | 取付ねじ | Rc1” |
| 全長 | 79mm | 最小内径 | 25mm |
| 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.8MPa(-15~100℃) 0.5MPa(~150℃) |
| 流量(CV値) | 46 | 材質 | 真鍮 |
| 呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適 | |||
| RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用 | |||
| 埋設不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
