品番 : EA470BH-10
品名 : Rc 1" 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | EA100-UTE 25A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25A | ねじサイズ | Rc1” |
| 最高使用圧力 | 水・油・空気(80℃以下):1.0MPa 水・油・空気(100℃以下):0.5MPa |
材質 | ボディ:ステンレス(SCS14A) ステム:SUS316(Crめっき) ボール:SUS316 ボールシート:PTFE |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格電流 | 90mA |
| 最大消費電力 | 9W | 最大出力トルク | 3.9N・m |
| 定格時間 | 連続 | 絶縁等級 | JIS C4003 E種 |
| マイクロスイッチ接点容量 | AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 0.6A(抵抗負荷) |
位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧) |
| 絶縁耐圧 | AC1500V(1分間)又は(AC1800V 1秒間) | 使用環境 | 屋外使用可 (直射日光不可) |
| 周囲温度 | -20℃~+50℃ | 取付姿勢 | 直立~水平 |
| 電源コード・接続方式 | ビニルキャブタイヤコード5芯・長さ700mm・0.3m㎡ | 潤滑方式 | グリース |
| 過負荷保護装置 | インピーダンスプロテクト | 塗装 | ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートーン |
| 機能 | 90°正逆回転 | 防水構造 | IEC529のIP56相当 |
| 開閉時間 | 50Hz:約6秒 60Hz:約5秒 |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| クラス | 10K | ||
| ボディが一体造形されたステンレス鋼製 | |||
| レデューストボア型 | |||
| RoHS相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1064ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

