品番 : EA470BJ-12
品名 : Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SBFS-32 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 32 | 取付ねじ | Rc1 1/4” |
| 全長 | 78mm | 最小内径 | 20mm |
| 最高使用圧力 | 常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):4.2MPa 飽和蒸気:1.0MPa |
使用温度範囲 | -20~180℃ |
| 材質 | ステンレス(SCS14A) | ||
| レデューストボア型 | |||
| 耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス製 | |||
| 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
