品番 : EA470BM-12
品名 : Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | G-T20M |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20 | 取付ねじ | Rc3/4” |
| 全長 | 68mm | 最小内径 | 15.5mm |
| 使用圧力範囲 | 2.3~3.3kPa | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| LPガス低圧用 | |||
| 日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品 | |||
| ガス栓表示シール付き | |||
| 【注意】 ※このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工してください。 ※ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470BM-11 Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) |
| EA470BM-12 Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) |
