品番 : EA470BN-10
品名 : Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SBFF2-25 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25 | 取付ねじ | Rc1” |
| 全長 | 85mm | 最小内径 | 24.5mm |
| 最高使用圧力 | 常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):5.6MPa 飽和蒸気:1.0MPa |
使用温度範囲 | -20~180℃ |
| 材質 | ステンレス(SCS13A) | ||
| フルボア型 | |||
| 耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス製 | |||
| 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
